Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZF-32-80-A-P-A 161267

  • ERIKS:11631806
  • Fabrikant:4052568128791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,94/ stukexcl. btw

€ 269,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZF
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar