Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZF-12-40-A-P-A 161226

  • ERIKS:11631779
  • Fabrikant:4052568128500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,12/ stukexcl. btw

€ 219,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZF
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.6 tot 10 bar