Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB6-1/2:J2D1A1-WP 530224

  • ERIKS:11646166
  • Fabrikant:4052568164768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,68/ stukexcl. btw

€ 442,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
3100 l/min
Gewicht
2400 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja