Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB6-1/2:C3:J120-WP 8042672

  • ERIKS:14170976
  • Fabrikant:4052568287078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,56/ stukexcl. btw

€ 197,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
18
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
5500 l/min
Gewicht
1100 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja