Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP 8025357

  • ERIKS:14171015
  • Fabrikant:4052568258603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,01/ stukexcl. btw

€ 341,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
18
Instelbereik
0.5 - 10 bar
Debiet
4500 l/min
Gewicht
2000 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten