Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4-FRC13:J120M1 8042669

  • ERIKS:14170966
  • Fabrikant:4052568287047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,18/ stukexcl. btw

€ 129,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
14
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
1400 l/min
Gewicht
500 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja