Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4:C3J3-WP 542304

  • ERIKS:11649620
  • Fabrikant:4052568180447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,05/ stukexcl. btw

€ 136,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
950 l/min
Gewicht
1300 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten