Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP 542299

  • ERIKS:11649615
  • Fabrikant:4052568180423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,48/ stukexcl. btw

€ 612,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
750 l/min
Gewicht
2000 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja