Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4:C3J1F3-WP 542294

  • ERIKS:11649610
  • Fabrikant:4052568180386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,49/ stukexcl. btw

€ 309,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
1300 l/min
Gewicht
1500 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten