Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4:C3:J120-WP 8042668

  • ERIKS:14065066
  • Fabrikant:4052568287030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,50/ stukexcl. btw

€ 150,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
14
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
1150 l/min
Gewicht
1300 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja