€ 235,88/ stukexcl. btw
€ 285,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MSB4 |
Grootte | 4 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Maximale werkdruk | 14 |
Instelbereik | 0.5 - 10 bar |
Debiet | 1600 l/min |
Gewicht | 1500 g |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |