Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-3/8-D-MIDI-KA 185713

  • ERIKS:11635255
  • Fabrikant:4052568144753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,41/ stukexcl. btw

€ 425,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
2620 l/min
Gewicht
1800 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten