Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-MAXI-KG-A 185790

  • ERIKS:11635329
  • Fabrikant:4052568145484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.899,38/ stukexcl. btw

€ 2.298,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
4900 l/min
Gewicht
5200 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten