Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC 192449

  • ERIKS:11638055
  • Fabrikant:4052568151850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 680,71/ stukexcl. btw

€ 823,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
5400 l/min
Gewicht
2600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten