Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/8-D-MINI-KG-A 185780

  • ERIKS:11635320
  • Fabrikant:4052568145408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.162,82/ stukexcl. btw

€ 1.407,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
575 l/min
Gewicht
1500 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten