Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/4-D-MINI-KC-A 185734

  • ERIKS:11635275
  • Fabrikant:4052568144951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,72/ stukexcl. btw

€ 498,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1150 l/min
Gewicht
700 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven
Product Image

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4:C3J2-WP 542298

  • Eriks:11649614
  • Manufacturer:542298

€ 139,02/ stukexcl. btw

€ 168,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026