Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/4-D-MINI-KC 185733

  • ERIKS:23212262
  • Fabrikant:4052568144944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,83/ stukexcl. btw

€ 377,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1150 l/min
Gewicht
700 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 113,05/ stukexcl. btw

€ 136,79incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026