€ 1.395,50/ stukexcl. btw
€ 1.688,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFR |
Grootte | Midi |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Maximale werkdruk | 12 |
Instelbereik | 2,5 - 12 bar |
Debiet | 1370 l/min |
Gewicht | 3400 g |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |