Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-MIDI-KG-A 185788

  • ERIKS:11635327
  • Fabrikant:4052568145460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.395,50/ stukexcl. btw

€ 1.688,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
1740 l/min
Gewicht
3400 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 591,17/ stukexcl. btw

€ 715,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026