Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-MIDI-KC 185739

  • ERIKS:11635279
  • Fabrikant:4052568145002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 419,29/ stukexcl. btw

€ 507,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3150 l/min
Gewicht
1600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 148,52/ stukexcl. btw

€ 179,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026