Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRCS-1/4-D-MIDI 194888

  • ERIKS:11639050
  • Fabrikant:4052568156176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,70/ stukexcl. btw

€ 695,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRCS
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1500 l/min
Gewicht
1680 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 142,87/ stukexcl. btw

€ 172,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026