Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-O-MIDI-A 162749

  • ERIKS:11632380
  • Fabrikant:4052568132613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 440,19/ stukexcl. btw

€ 532,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
2600 l/min
Gewicht
1350 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten