Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-MINI-A 162736

  • ERIKS:11632367
  • Fabrikant:4052568132484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,37/ stukexcl. btw

€ 426,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1200 l/min
Gewicht
660 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 123,28/ stukexcl. btw

€ 149,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026