Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-MIDI-KA 185797

  • ERIKS:11635336
  • Fabrikant:4052568145552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,15/ stukexcl. btw

€ 607,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
2100 l/min
Gewicht
2400 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten