Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-7-O-MIDI 192634

  • ERIKS:11638163
  • Fabrikant:4052568152758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,12/ stukexcl. btw

€ 427,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
2000 l/min
Gewicht
1440 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten