Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-5M-O-MINI 192652

  • ERIKS:11638181
  • Fabrikant:4052568152932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,26/ stukexcl. btw

€ 306,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1050 l/min
Gewicht
660 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten