Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-MAXI-KF 185849

  • ERIKS:11635388
  • Fabrikant:4052568146078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.099,78/ stukexcl. btw

€ 2.540,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
3700 l/min
Gewicht
6300 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten