Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-MAXI-KC-A 185826

  • ERIKS:11635365
  • Fabrikant:4052568145842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.609,95/ stukexcl. btw

€ 1.948,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7800 l/min
Gewicht
4600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten