Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1-D-O-MAXI 162745

  • ERIKS:11632376
  • Fabrikant:4052568132576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 794,78/ stukexcl. btw

€ 961,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
8500 l/min
Gewicht
2460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten