Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1-D-MAXI 159607

  • ERIKS:23212149
  • Fabrikant:4052568126698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 811,38/ stukexcl. btw

€ 981,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
8500 l/min
Gewicht
2520 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten