Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1-D-5M-O-MAXI-A 192669

  • ERIKS:11638198
  • Fabrikant:4052568153106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 927,52/ stukexcl. btw

€ 1.122,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7200 l/min
Gewicht
2520 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten