Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1-D-5M-MAXI 162777

  • ERIKS:11632406
  • Fabrikant:4052568132897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 844,21/ stukexcl. btw

€ 1.021,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7200 l/min
Gewicht
2520 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten