Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-7-O-MINI 192630

  • ERIKS:11638159
  • Fabrikant:4052568152710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,73/ stukexcl. btw

€ 300,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
800 l/min
Gewicht
660 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten