Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-MINI-KF-A 185842

  • ERIKS:11635381
  • Fabrikant:4052568146009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.261,10/ stukexcl. btw

€ 1.525,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
620 l/min
Gewicht
1800 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten