Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-7-MIDI 186503

  • ERIKS:11635703
  • Fabrikant:4052568147020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,70/ stukexcl. btw

€ 447,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
1700 l/min
Gewicht
1440 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten