Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A 192661

  • ERIKS:11638190
  • Fabrikant:4052568153021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,10/ stukexcl. btw

€ 427,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
850 l/min
Gewicht
660 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten