Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-5M-MIDI 186499

  • ERIKS:11635700
  • Fabrikant:4052568146986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,76/ stukexcl. btw

€ 458,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1300 l/min
Gewicht
1440 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten