Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-MAXI-KE-A 186060

  • ERIKS:11635443
  • Fabrikant:4052568146580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.538,51/ stukexcl. btw

€ 1.861,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
2,5 - 12 bar
Debiet
3500 l/min
Gewicht
4200 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten