Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-MAXI-A 186508

  • ERIKS:23212268
  • Fabrikant:4052568147075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 911,26/ stukexcl. btw

€ 1.102,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7600 l/min
Gewicht
2390 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 155,69/ stukexcl. btw

€ 188,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026