Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-O-MAXI 192637

  • ERIKS:11638166
  • Fabrikant:4052568152789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 807,64/ stukexcl. btw

€ 977,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
7700 l/min
Gewicht
2390 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten