Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-MIDI-A 162766

  • ERIKS:11632396
  • Fabrikant:4052568132781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 469,57/ stukexcl. btw

€ 568,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Midi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
2800 l/min
Gewicht
1440 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten