Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-5M-O-MAXI 192657

  • ERIKS:11638186
  • Fabrikant:4052568152987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 827,65/ stukexcl. btw

€ 1.001,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Maxi
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
6800 l/min
Gewicht
2390 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 129,74/ stukexcl. btw

€ 156,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026