Eriks
FESTO

FESTO Verlengnippel NPFC-E1-2G18-FM 8030298

  • ERIKS:12639387
  • Fabrikant:4052568064006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

294 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Sleutelwijdte
14 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
14.9 g