€ 35,86/ stukexcl. btw
€ 43,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQD |
Fabrikant ID | CQD-12/15/18/22 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 18.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |