Eriks
FESTO

FESTO Verdeelblok FR-9-M3-B 30981

  • ERIKS:11627862
  • Fabrikant:4052568067601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,20/ stukexcl. btw

€ 35,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FR
Draadmaat primair
G1/8 in
Draadmaat secundair
M3 in
Materiaal
Aluminium geëloxeerd
Max. werkdruk
16 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Aantal uitgangen
9