Eriks
FESTO

FESTO Verdeelblok FR-8-1/8 2077

  • ERIKS:23212462
  • Fabrikant:4052568000042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,98/ stukexcl. btw

€ 55,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FR
Draadmaat primair
G3/8 in
Draadmaat secundair
G1/8 in
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Max. werkdruk
16 bar
Temperatuur
van -10 tot 60 °C
Aantal uitgangen
8