Eriks
FESTO

FESTO Verdeelblok FR-8-1/2 6411

  • ERIKS:23212529
  • Fabrikant:4052568001216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,14/ stukexcl. btw

€ 162,31incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FR
Draadmaat primair
G3/4 in
Draadmaat secundair
G1/2 in
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Max. werkdruk
16 bar
Temperatuur
van -10 tot 60 °C
Aantal uitgangen
8