Eriks
FESTO

FESTO Verdeelblok FR-4-1/2-B 6704

  • ERIKS:23212527
  • Fabrikant:4052568065102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,62/ stukexcl. btw

€ 37,05incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FR
Draadmaat primair
G1/2 in
Draadmaat secundair
G1/2 in
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Max. werkdruk
16 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Aantal uitgangen
3