€ 21,37/ stukexcl. btw
€ 25,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAW |
Uitvoering | Verdeelbloksokkel |
Norm | ISO 15407-1 |
Grootte | 18 |
Aansluitpositie | Zijkant |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/8 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | Metrisch |
Draadmaat toevoerleiding | M5 in |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 130 |