€ 21,37/ stukexcl. btw
€ 25,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAW |
Uitvoering | Verdeelbloksokkel |
Norm | ISO 15407-1 |
Grootte | 26 |
Aansluitpositie | Zijkant |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/4 in |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 225 |